Øglænd system - Skiver S-M WA-6x25x1.5 A4 - 13 713 50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6,2 mm
Ytre diameter - 25 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693713504
Elnummer
1371350
Leverandørens varenummer
13 713 50
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Indre diameter:
6,2 mm
Ytre diameter:
25 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
1,5 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Avfaset:
nei
SKIVE S-M WA-6X25X1,5 SS


