Øglænd system - Skiver S-M WA-6x25x1.5 PG - 13 728 48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6 mm
Ytre diameter - 25 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070693728485
Elnummer
1372848
Leverandørens varenummer
13 728 48
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Indre diameter:
6 mm
Ytre diameter:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
1,5 mm
Materialkvalitet:
C45 (stål)
Avfaset:
nei


