Øglænd system - Skiver S-M WA-8.4x16x1.6 A4 - 13 713 51
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8,4 mm
Ytre diameter - 16 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693713511
Elnummer
1371351
Leverandørens varenummer
13 713 51
Typebeskrivelse
1371351
Indre diameter:
8,4 mm
Ytre diameter:
16 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
8
Tykkelse:
1,6 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Avfaset:
nei
Skive for å fordele lasten fra en skrue.


