Øglænd system - Skjøtelask LOE-75 SC SS - 13 723 71
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693723718
Elnummer
1372371
Leverandørens varenummer
13 723 71
Typebeskrivelse
1372371
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Lengde:
230 mm
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
"Skjøtelasker med skruer gir en meget solid forbindelse. LOE-75 SC-HD og LOE-100 SC-HD anbefales ved stor
belastning eller lang opphengsavstand."


