Øglænd system - Skjøtelask OE/LOE-100 SC SS - 1371681

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skjøtelask OE/LOE-100 SC SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693716819

Elnummer

1371681

Leverandørens varenummer

1371681

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Grå

KOBLINGLASKER OE100 SC-NO SS