Øglænd system - Skjøtelask SPB-40 SC-OU HDG - 1371806

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skjøtelask SPB-40 SC-OU HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693718066

Elnummer

1371806

Leverandørens varenummer

1371806

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Lengde:

200 mm

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

SKJØT SPBE-40 SC HDG