Øglænd system - Skjøtemutter M6x32 - 1372828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1 - M6
Gjengetilkoblingsmål 1 - Innvendige gjenger
Form - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693728287
Elnummer
1372828
Leverandørens varenummer
1372828
Typebeskrivelse
1372828
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1:
M6
Gjengetilkoblingsmål 1:
Innvendige gjenger
Form:
Sekskant
Materialkvalitet:
10 (stål)
Gjennomgående gjenge:
Ja
Mål gjengetilkobling 2:
M6
Gjengetilkoblingsmål 2:
Innvendige gjenger
Høyde:
32 mm
Fastnøkkelbredde:
10 mm