Utgått

Øglænd system - SKRUE M 6X 10 6-KT.A4 DIN 933 - 13 713 17

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - SKRUE M 6X 10 6-KT.A4 DIN 933

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • Lengde til underkant hode - 10 mm

  • Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 L (1.4404)

  • Helgjenget - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693713177

Elnummer

1371317

Leverandørens varenummer

13 713 17

Typebeskrivelse

1371317

Materiale:

Rustfritt stål

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Lengde til underkant hode:

10 mm

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 L (1.4404)

Helgjenget:

Ja

Fastnøkkelbredde:

10 mm

Gjengestigning:

1 mm

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

nei

SKRUE M 6X 10 6-KT.A4 DIN 933