Øglænd system - SLAGANKER M6X25(28) ELZ - 1372770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Lengde - 25 mm
Gjengetype - Metrisk
Hylselengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693727709
Elnummer
1372770
Leverandørens varenummer
1372770
Typebeskrivelse
1372770
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Lengde:
25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Hylselengde:
28 mm
SLAGANKER M6X25(28) ELZ
ProduktbladPDF


