Øglænd system - Stigefeste S-LOE FC-CS-20 SS - 1304461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Bredde - 2 mm
Høyde - 25 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693044615
Elnummer
1304461
Leverandørens varenummer
1304461
Typebeskrivelse
1304461
Lengde:
65 mm
Bredde:
2 mm
Høyde:
25 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Klips for skruefeste til standard pendelkonsoll standard veggkonsoll ved montering av syrefast utstyr.


