Øglænd system - Stikkontaktfeste A-SPB/LOE SO HDG - 1371592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 163 mm
Platebredde - 127 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693715928
Elnummer
1371592
Leverandørens varenummer
1371592
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
163 mm
Platebredde:
127 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
STIKKONT.PL A-SPB/LOE SO 1 HDG


