Øglænd system - Stikkontaktfeste A-SPB/LOE SO PG - 1301082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 163 mm
Platebredde - 127 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010825
Elnummer
1301082
Leverandørens varenummer
1301082
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
163 mm
Platebredde:
127 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Et Øglænd system-produkt
Oppdag Øglænd system-serien


