Øglænd system - Stikkontaktplater A-SPB/LOE SO-1 SS - 13 723 77
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 163 mm
Platebredde - 127 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693723770
Elnummer
1372377
Leverandørens varenummer
13 723 77
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
163 mm
Platebredde:
127 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stikkontakt plate som innstalleres på vangene til LOE kabelstigene.
"Bøyes for feste til sidevangen på LOE 55. Monteres med prestansede klipsfester."
"Bøyes for feste til sidevangen på LOE 55. Monteres med prestansede klipsfester."


