Øglænd system - Stjerneskiver S-M SW-M10 A4 - 13 713 57
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10,5 mm
Ytre diameter - 18 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693713573
Elnummer
1371357
Leverandørens varenummer
13 713 57
Typebeskrivelse
1371357
Indre diameter:
10,5 mm
Ytre diameter:
18 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
10
Tykkelse:
2,7 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Avfaset:
nei


