Øglænd system - Stjerneskiver S-M SW-M6 A4 - 13 713 55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6,4 mm
Ytre diameter - 11 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693713559
Elnummer
1371355
Leverandørens varenummer
13 713 55
Typebeskrivelse
1371355
Indre diameter:
6,4 mm
Ytre diameter:
11 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
2,1 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Avfaset:
nei


