Øglænd system - Strekkavlastere LC-SA SS - 1371853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 167,5 mm
Høyde - 28,4 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718530
Elnummer
1371853
Leverandørens varenummer
1371853
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lengde:
167,5 mm
Høyde:
28,4 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
81 mm
Klar høyde:
nei
Brukes for å unngå strekk i kabelen og gi dryppneseeffekt.
For Glamox armaturer. Ivaretar krav til kabelens festeavstand innen 10 x kabeldiameter og bøyeradius maksimum 6 x diameter. Stiver opp armaturfestet og gir dryppneseeffekt. Ved risiko for vibrasjon på armatur (f.eks. ved vindutsatte installasjoner) bør strekkavlaster være festet til armaturen for å følge bevegelser.
For Glamox armaturer. Ivaretar krav til kabelens festeavstand innen 10 x kabeldiameter og bøyeradius maksimum 6 x diameter. Stiver opp armaturfestet og gir dryppneseeffekt. Ved risiko for vibrasjon på armatur (f.eks. ved vindutsatte installasjoner) bør strekkavlaster være festet til armaturen for å følge bevegelser.


