Øglænd system - Strekkavlastere LG-SA HDG - 1302220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 159 mm
Høyde - 41 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022200
Elnummer
1302220
Leverandørens varenummer
1302220
Typebeskrivelse
1302220
Lengde:
159 mm
Høyde:
41 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
83 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
For Glamox armaturer. Ivaretar krav til kabelens festeavstand innen 10 x kabeldiameter og bøyeradius maksimum 6 x diameter. Stiver opp armaturfestet og gir dryppneseeffekt. Ved risiko for vibrasjon på armatur (f.eks. ved vindutsatte installasjoner) bør strekkavlaster være festet til armaturen for å følge bevegelser.


