Øglænd system - Strekkavlastere LG-SA SS - 1371854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 159,2 mm
Høyde - 40,7 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718547
Elnummer
1371854
Leverandørens varenummer
1371854
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lengde:
159,2 mm
Høyde:
40,7 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
82,8 mm
Klar høyde:
nei


