Øglænd system - Strekkavlastere LS-SA Ø32 SS - 1302225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 176 mm
Høyde - 30 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022255
Elnummer
1302225
Leverandørens varenummer
1302225
Typebeskrivelse
1302225
Lengde:
176 mm
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
84 mm
Klar høyde:
nei
Brukes for å unngå strekk i kabelen og gi dryppneseeffekt.
For Glamox armaturer. Ivaretar krav til kabelens festeavstand innen 10 x kabeldiameter og bøyeradius maksimum 6 x diameter. Stiver opp armaturfestet og gir dryppneseeffekt. Ved risiko for vibrasjon på armatur (f.eks. ved vindutsatte installasjoner) bør strekkavlaster være festet til armaturen for å følge bevegelser.
For Glamox armaturer. Ivaretar krav til kabelens festeavstand innen 10 x kabeldiameter og bøyeradius maksimum 6 x diameter. Stiver opp armaturfestet og gir dryppneseeffekt. Ved risiko for vibrasjon på armatur (f.eks. ved vindutsatte installasjoner) bør strekkavlaster være festet til armaturen for å følge bevegelser.


