Øglænd system - T-avgreining LOE-100 TE-200 SS - 1304415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige utgangsbredde - 200 mm
Kabelstige høyde - 100 mm
Innvendig radius - 300 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693044158
Elnummer
1304415
Leverandørens varenummer
1304415
Typebeskrivelse
1304415
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige utgangsbredde:
200 mm
Kabelstige høyde:
100 mm
Innvendig radius:
300 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Type trinn:
Profil, hullet
Klar høyde:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Integrert skjøt skjuler evnt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm.
300mm radius.


