Øglænd system - T-avgreining LOE-100 TE-600 SS - 1304419

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining LOE-100 TE-600 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Kabelstige utgangsbredde - 600 mm

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Innvendig radius - 300 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

EAN/GTIN

7070693044196

Elnummer

1304419

Leverandørens varenummer

1304419

Typebeskrivelse

1304419

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Kabelstige utgangsbredde:

600 mm

Kabelstige høyde:

100 mm

Innvendig radius:

300 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Type trinn:

Profil, hullet

Klar høyde:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Plassbesparende T-avgreining som monteres uten behov for skjøtelask.
Integrert skjøt skjuler evnt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm.
300mm radius.