Øglænd system - T-avgreining LOE-55 TE-200 PG - 1372457

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining LOE-55 TE-200 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Kabelstige utgangsbredde - 200 mm

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Innvendig radius - 300 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

EAN/GTIN

7070693724579

Elnummer

1372457

Leverandørens varenummer

1372457

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Kabelstige utgangsbredde:

200 mm

Kabelstige høyde:

55 mm

Innvendig radius:

300 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Type trinn:

Profil, hullet

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Plassbesparende T-avgreining som monteres uten behov for skjøtelask.
Integrert skjøt skjuler evt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm.
300mm radius.