Øglænd system - T-avgreining LOE-55 TE-300 PG - 1372458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige utgangsbredde - 300 mm
Kabelstige høyde - 55 mm
Innvendig radius - 300 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693724586
Elnummer
1372458
Leverandørens varenummer
1372458
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige utgangsbredde:
300 mm
Kabelstige høyde:
55 mm
Innvendig radius:
300 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Type trinn:
Profil, hullet
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Integrert skjøt skjuler evt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm.
300mm radius.


