Øglænd system - T-avgreining LOE-55 TE-300 SS - 1372351

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining LOE-55 TE-300 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Kabelstige utgangsbredde - 300 mm

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Innvendig radius - 300 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

EAN/GTIN

7070693723510

Elnummer

1372351

Leverandørens varenummer

1372351

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Kabelstige utgangsbredde:

300 mm

Kabelstige høyde:

55 mm

Innvendig radius:

300 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Type trinn:

Profil, hullet

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Plassbesparende T-avgreining som monteres uten behov for skjøtelask.
Integrert skjøt skjuler evt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm.
300mm radius.