Øglænd system - T-avgreining LOE-55 TE-500 PG - 1372460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Kabelstige utgangsbredde - 500 mm
Kabelstige høyde - 55 mm
Innvendig radius - 300 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693724609
Elnummer
1372460
Leverandørens varenummer
1372460
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Kabelstige utgangsbredde:
500 mm
Kabelstige høyde:
55 mm
Innvendig radius:
300 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Type trinn:
Profil, hullet
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert


