Øglænd system - T-avgreining LOE-55 TE-600 PG - 1372461

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining LOE-55 TE-600 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Kabelstige utgangsbredde - 600 mm

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Innvendig radius - 300 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693724616

Elnummer

1372461

Leverandørens varenummer

1372461

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Kabelstige utgangsbredde:

600 mm

Kabelstige høyde:

55 mm

Innvendig radius:

300 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Type trinn:

Profil, hullet

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

T-AVGR LOE-55-T-600 PG