Øglænd system - T-avgreining OE100 TE300/300 R600 SS - 1384301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Egnet for vangehøyde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693843010
Elnummer
1384301
Leverandørens varenummer
1384301
Typebeskrivelse
1384301
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Egnet for vangehøyde:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Plassbesparende T-avgreining med delvis integrerte skjøtelasker.
Ingen skarpe kanter.
Ingen skarpe kanter.


