Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Øglænd system - T-avgreining OE100 TE900/900 R600 SS - 1384353

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining OE100 TE900/900 R600 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Egnet for vangehøyde - 100 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693843539

Elnummer

1384353

Leverandørens varenummer

1384353

Typebeskrivelse

1384353

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Egnet for vangehøyde:

100 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Plassbesparende T-avgreining med delvis integrerte skjøtelasker.
Ingen skarpe kanter.

Øglænd system

Et Øglænd system-produkt

Oppdag Øglænd system-serien