Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-100 HDG - 1302066

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-100 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne avgreningsbredde - 100 mm

  • Innvendig radius - 75 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelbaner offshore

EAN/GTIN

7070693020664

Elnummer

1302066

Leverandørens varenummer

1302066

Typebeskrivelse

1302066

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne avgreningsbredde:

100 mm

Innvendig radius:

75 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

T-avgreining med integrerte skjøtelasker.
Monteringsmål = Radius: 75 mm.