Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-150 HDG - 1302067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 150 mm
Innvendig radius - 75 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693020671
Elnummer
1302067
Leverandørens varenummer
1302067
Typebeskrivelse
1302067
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
150 mm
Innvendig radius:
75 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
T-avgreining med integrerte skjøtelasker.
Monteringsmål = Radius: 75 mm.
Monteringsmål = Radius: 75 mm.


