Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-150 SS - 1371787

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-150 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne avgreningsbredde - 150 mm

  • Innvendig radius - 75 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693717878

Elnummer

1371787

Leverandørens varenummer

1371787

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne avgreningsbredde:

150 mm

Innvendig radius:

75 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

T-avgreining med integrerte skjøtelasker.
Monteringsmål = Radius: 75 mm.