Øglænd system - T-avgreining SPB-RF40 TE-400 HDG - 1302070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 400 mm
Innvendig radius - 75 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693020701
Elnummer
1302070
Leverandørens varenummer
1302070
Typebeskrivelse
1302070
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
400 mm
Innvendig radius:
75 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
T-avgreining med integrerte skjøtelasker.
Monteringsmål = Radius: 75 mm.
Monteringsmål = Radius: 75 mm.


