Øglænd system - T-avgreining SPBE-20 TE-200 HDG - 13 021 18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 20 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 200 mm
Innvendig radius - 75 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021180
Elnummer
1302118
Leverandørens varenummer
13 021 18
Typebeskrivelse
1302118
Kabelrenne høyde:
20 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
200 mm
Innvendig radius:
75 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
T-avgreining med integrerte skjøtelasker.
Monteres uten behov for skjøtelast. Monteringsmål = radius: 75mm.
Monteres uten behov for skjøtelast. Monteringsmål = radius: 75mm.


