Øglænd system - T-avgreining SPBE-20 TE-300 SS - 13 021 27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 20 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 300 mm
Innvendig radius - 75 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021272
Elnummer
1302127
Leverandørens varenummer
13 021 27
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Kabelrenne høyde:
20 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
300 mm
Innvendig radius:
75 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre


