Øglænd system - T-avgreining SPBE-20 TE-500 SS - 13 021 29

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining SPBE-20 TE-500 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 20 mm

  • Kabelrenne avgreningsbredde - 500 mm

  • Innvendig radius - 75 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693021296

Elnummer

1302129

Leverandørens varenummer

13 021 29

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Kabelrenne høyde:

20 mm

Kabelrenne avgreningsbredde:

500 mm

Innvendig radius:

75 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

T-AVGR SPB20-500 SS