Øglænd system - Takfeste justerbart 0 - 38° S-M CE-SD SS - 1372385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 140 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 107 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693723855
Elnummer
1372385
Leverandørens varenummer
1372385
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
140 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
107 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
TAKFESTE S-M CE-SD SS


