Øglænd system - Takplatevinkel S-M SR-350 HDG - 1304471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 365 mm
Bredde - 32,9 mm
Høyde - 122,1 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693044714
Elnummer
1304471
Leverandørens varenummer
1304471
Typebeskrivelse
1304471
Lengde:
365 mm
Bredde:
32,9 mm
Høyde:
122,1 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Takplatevinkel S-M SR-350 HDG


