Øglænd system - Takplatevinkel S-M SR-350 SS - 1304472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 365 mm
Bredde - 32,9 mm
Høyde - 122,1 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693044721
Elnummer
1304472
Leverandørens varenummer
1304472
Typebeskrivelse
1304472
Lengde:
365 mm
Bredde:
32,9 mm
Høyde:
122,1 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Takplatevinkel S-M SR-350 SS


