Øglænd system - Takplatevinkel S-SPB SR-X HDG - 1372122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 61,5 mm
Bredde - 72 mm
Høyde - 51,2 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693721226
Elnummer
1372122
Leverandørens varenummer
1372122
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
61,5 mm
Bredde:
72 mm
Høyde:
51,2 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
TAKPLATEVINKEL TPD-XH HDG


