Øglænd system - Tubingbrakett for OE 100 A-OE100-ETIN IF HDG - 1302187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 126 mm
Høyde - 75 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021876
Elnummer
1302187
Leverandørens varenummer
1302187
Typebeskrivelse
1302187
Lengde:
126 mm
Høyde:
75 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
20 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Brakett for montering av ETIN™ eller INKO® tubingklammer på sidevangen på OE100 kabelstige.