Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Øglænd system - Tubingbrakett for OE 100 A-OE100-ETIN IF SS - 1371848

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Tubingbrakett for OE 100 A-OE100-ETIN IF SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 126 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Bredde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693718486

Elnummer

1371848

Leverandørens varenummer

1371848

Typebeskrivelse

1371848

Lengde:

126 mm

Høyde:

75 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Rustfritt stål

Bredde:

20 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...900 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Brakett for montering av ETIN™ eller INKO® tubingklammer på sidevangen på OE100 kabelstige.