Øglænd system - UNO-mutter S-UNO NU-M-3106 HDG - 1302250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022507
Elnummer
1302250
Leverandørens varenummer
1302250
Typebeskrivelse
1302250
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
UNO-mutter uten fjær for både 41 og 21-skinner.


