Øglænd system - UNO-skinne U-41 S-UNO-41-1 (6 m) enkel HDG - 1302233

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - UNO-skinne U-41 S-UNO-41-1 (6 m) enkel HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 6000 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693022330

Elnummer

1302233

Leverandørens varenummer

1302233

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Lengde:

6000 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

41 mm

Høyde:

41 mm

Slissebredde:

22,5 mm

Materialtykkelse:

2,5 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

U-formet UNO-skinne.