Øglænd system - UNO-skinne U-41 S-UNO-41-1 (6 m) enkel SS - 1371865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 6000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Bredde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718653
Elnummer
1371865
Leverandørens varenummer
1371865
Typebeskrivelse
1371865
Lengde:
6000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Bredde:
41 mm
Høyde:
41 mm
Slissebredde:
22,5 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei


