Øglænd system - Utstyrsbrakett A-SPB SO-100 HDG - 1302688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 250 mm
Platebredde - 82 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693026888
Elnummer
1302688
Leverandørens varenummer
1302688
Typebeskrivelse
1302688
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
250 mm
Platebredde:
82 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Utstyrsbrakett for kabelbane med bredde 100 mm.
Klargjort med hull for tagplate og strekkavlasting. Annet utstyr monteres med selvborende skruer. På forespørsel produserer vi din egen utstyrsbrakett med nøyaktige festehull tilpasset dine deler.
Klargjort med hull for tagplate og strekkavlasting. Annet utstyr monteres med selvborende skruer. På forespørsel produserer vi din egen utstyrsbrakett med nøyaktige festehull tilpasset dine deler.