Øglænd system - Utstyrsplate LOE SO-RU PG - 13 726 38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 21 mm
Platebredde - 328 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693726382
Elnummer
1372638
Leverandørens varenummer
13 726 38
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
21 mm
Platebredde:
328 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
UTSTYRPLATE LOE SO-RU PG


