Øglænd system - Veggkonsoll S-M CA-35-200 HDG - 1372690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - Ja
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693726900
Elnummer
1372690
Leverandørens varenummer
1372690
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
Konsoll for oppheng av LOE og RZE kabelstiger og SPB kabelbaner. Festes med en bolt med max Ø 12 mm.


