Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Øglænd system - Vertikal tubingvinkel SPBE40 AS-VE HDG - 1302185

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Vertikal tubingvinkel SPBE40 AS-VE HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693021852

Elnummer

1302185

Leverandørens varenummer

1302185

Typebeskrivelse

1302185

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Lengde:

117 mm

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Vertikal tubingvinkel for rørinstallasjon.