Øglænd system - Vertikalhengsel SPB HV SS - 1371814

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Vertikalhengsel SPB HV SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelbaner offshore

EAN/GTIN

7070693718141

Elnummer

1371814

Leverandørens varenummer

1371814

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Lengde:

300 mm

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Vertikal hengsle som kan brukes til å bygge vertikalbend i ønsket vinkel.