Øglænd system - Vinkel S-M AB-50x102x25-6 HDG - 1372696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 102 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693726962
Elnummer
1372696
Leverandørens varenummer
1372696
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
50 mm
Høyde:
102 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Festevinkel med mange bruksområder.


